エスコ
148x212x225mm[ライトグレー]ブックエンド(2枚)
色
ライトグレー
仕様
底部3ヶ所滑り止め付
エスコ品番
EA954TE-17
材質
スチール
形状
底部T字型
質量(g)
870
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×212×225
大きさ
特大
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50692048
EA954TE-17
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください