580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット

580x620x1000mm/7段 軽量用ツールキャビネット - エスコ
仕様引出しラッチ付付属品エスコ品番EA955A-8グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000引出し耐荷重(kg)50引出し高さ(mm)100×3個、150×4個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50692556EA955A-8580620100089スチール
オープン
168,900
185,790(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする