820x485x1500mm 収納庫

820x485x1500mm 収納庫 - エスコ
間口(mm)【シャッター開口部】705×1315外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×485×1500エスコ品番EA955CA-12B材質本体:ポリプロピレンシャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)ネジ:ステンレスフック:ABS樹脂カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)質量(kg)18.7高さ(mm)1500有効内寸(mm)【棚板取付時】上段約305~953、下段:約1065~417(108毎に7段階可動)棚板数(枚)【可動】2棚板耐荷重(kg)約20内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×370×1390内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50692687EA955CA-12B
オープン
35,600
39,160(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする