エスコ
610x560x1360mm 収納庫
エスコ品番
EA955CA-13A
材質
本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC、棚板:鋼板(メラミン焼付)
質量(kg)
18
高さ(mm)
1360
間口(mm)
610
外寸(mm)
610×560×1360(H)
内寸(mm)
500×450×1260(H)
棚板耐荷重(kg)
約15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50692714
EA955CA-13A
オープン
¥
30,100
¥
33,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください