900x520x 600mm 収納庫

900x520x 600mm 収納庫 - エスコ
仕様棚板なしエスコ品番EA955CA-4材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC質量(kg)10.8高さ(mm)600奥行(mm)520間口(mm)900天板耐荷重(kg)100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×470×500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50692802EA955CA-4
オープン
17,500
19,250(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする