曜日別特売

900x520x1200mm 収納庫

900x520x1200mm 収納庫 - エスコ
エスコ品番EA955CA-7A材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC質量(kg)25高さ(mm)1200間口(mm)900天板耐荷重(kg)100外寸(mm)900×520×1200内寸(mm)800×470×350(上段)、800×470×700(下段)棚板数(枚)1(固定)棚板耐荷重(kg)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50692872EA955CA-7A
オープン
36,500
40,150(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする