エスコ
457x895x870mm ツールワゴン(樹脂製)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA956AH-12
材質
高密度ポリエチレン
高さ(mm)
870(H)
奥行(mm)
457
間口(mm)
895
段数
2
耐荷重(kg)
181
車輪
自在×4(内2個ストッパー付)
キャスター径(Φmm)
102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50694272
EA956AH-12
オープン
¥
24,800
¥
27,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください