エスコ
457x895x921mm ツールワゴン(樹脂製)
エスコ品番
EA956AH-13
材質
高密度ポリエチレン
高さ(mm)
921(H)
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
457
間口(mm)
895
段数
3
耐荷重(kg)
181
キャスター
自在×4(内2個ストッパー付)
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
102
引出し
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50694306
EA956AH-13
オープン
¥
32,100
¥
35,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください