エスコ
670x460x 960mm/6段 ツールワゴン
エスコ品番
EA956BA-1
材質
スチール
質量(kg)
51
引出し内寸法(mm)
小:569×397×75(H)×4個、大:569×397×154(H)×2個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50694622
EA956BA-1
6
500(各引出し:36)
884(H)
459
671
オープン
¥
75,100
¥
82,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください