エスコ
714x441x900mm ツールワゴン
エスコ品番
EA956CB-6
質量(kg)
27
引出し寸法(mm)
576×400×50(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
材質(本体)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50694988
EA956CB-6
【引出し】2段
スチール
900(H)
441
714
127
硬質ゴム
オープン
¥
54,700
¥
60,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください