750x450x835mm /2段 ワゴン(ステンレス製)

750x450x835mm /2段 ワゴン(ステンレス製) - エスコ
エスコ品番EA956MV-22材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)750×450×835(H)質量(kg)12材質(車輪)ウレタン段数2段耐荷重(kg/段)15キャスター径(Φmm)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50696537EA956MV-22
オープン
37,000
40,700(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする