エスコ
600x450x835mm /3段 ワゴン(ステンレス製)
エスコ品番
EA956MV-23
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
600×450×835(H)
質量(kg)
13
材質(車輪)
ウレタン
段数
3段
耐荷重(kg/段)
15
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50696564
EA956MV-23
オープン
¥
38,000
¥
41,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください