エスコ
ワークテーブル用 キャスター (4個)
自在キャスター、4輪ともストッパー付。
付属品
専用スパナ
エスコ品番
EA956TA-175
ねじ径
M12×P1.75×L25
耐荷重(kg)
40/個
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
75
質量(g/個)
500
内容量
1個
注意
※H740mmタイプに取り付けた場合H826mmになり、H950mmタイプに取り付けた場合:H1036mmになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50697054
EA956TA-175
オープン
¥
6,110
¥
6,721
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください