エスコ
1500x600x826mm/150kg ワークテーブル(キャスター付)
エスコ品番
EA956TC-5
種類
キャスター付
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50697535
EA956TC-5
1500
600
826
オープン
¥
41,400
¥
45,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください