曜日別特売

900x600x600-900mm 折り畳み式ワークテーブル

900x600x600-900mm 折り畳み式ワークテーブル - エスコ
間口(mm)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×600~900奥行(mm)600高さ(mm)600~900耐荷重(kg)150材質(天板)ポリエステル質量(kg)15.5材質(脚部)スチールアイボリー折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×125エスコ品番EA956TE-1天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50697614EA956TE-1900600600~90015015.5
オープン
56,400
62,040(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする