1200x600x600-900mm 折り畳み式ワークテーブル

1200x600x600-900mm 折り畳み式ワークテーブル - エスコ
エスコ品番EA956TE-2質量(kg)18.1アイボリー耐荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×600~900材質(天板)ポリエステル天板厚さ(mm)20折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×93材質(脚部)スチールグリーン購入法適合内容量1個
取扱説明書:https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA956/EA956TE-2/EA956TE-2_MNL_JPN_MAK_OUT(01).pdf
注意
【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50697632EA956TE-21200600600~900
オープン
58,900
64,790(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする