エスコ
900x300x360mm ワークテーブル用架台
耐荷重(kg)
10
エスコ品番
EA956TX-1
質量(kg)
7.1
高さ(mm)
360
奥行(mm)
300
間口(mm)
900
構造
【天板】ポリウレタンエンボスシート貼り
適合サイズ(mm)
【天板】厚み:16~40、つかみしろ:38以上
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50699215
EA956TX-1
オープン
¥
17,500
¥
19,250
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください