エスコ
1500x300x360mm ワークテーブル用架台
耐荷重(kg)
10
エスコ品番
EA956TX-3
質量(kg)
9.8
高さ(mm)
360
奥行(mm)
300
間口(mm)
1500
構造
【天板】ポリウレタンエンボスシート貼り
適合サイズ(mm)
【天板】厚み:16~40、つかみしろ:38以上
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50699258
EA956TX-3
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください