45x30mm アクリルパール板(赤/5枚)

45x30mm アクリルパール板(赤/5枚) - エスコ
取付け方法吊り下げ材質アクリルエスコ品番EA956V-6A形状小判型厚さ(mm)2寸法(mm)45×30サンレッド質量(g)約19(1パック当り)穴径(Φmm)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50699748EA956V-6A
オープン
400
440(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする