エスコ
45x30mm アクリルパール板(白/5枚)
(1件のレビュー)
材質
アクリル
エスコ品番
EA956V-7A
形状
小判型
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
45×30
色
クリーンホワイト
質量(g)
約19(1パック当り)
穴径(Φmm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50699845
EA956V-7A
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください