エスコ
26x68mm ネームタグ(5個)
紙を取出さずにそのまま書き込みができます。
木や水を使わず製造されたストンペーパーを使用しています。
色
レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー
仕様
5色セット品
エスコ品番
EA956VA-19
セット内容
レッド・ホワイト・オレンジ・グリーン・ブルー
材質
本体:PP樹脂(再生樹脂)、中紙:ストーンペーパ
寸法(mm)
26×68
寸法(縦×横)(mm)
68×26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50700204
EA956VA-19
オープン
¥
150
¥
165
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください