エスコ
IDカード用名札(ストラップ・ホイッスル付/青)
ストラップとホルダーは脱着できます。
軽く吹くだけで音が出るので、声が出せなくても助けを呼ぶことができます。
色
ブルー
付属品
ストラップ(90cm)、ホイッスル
エスコ品番
EA956VA-312
材質
再生オレフィン樹脂
サイズ
IDカード
質量(g)
2.5
カードサイズ(mm)
67×100(内寸)
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50700308
EA956VA-312
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください