曜日別特売

150x 80x200mm キーボックス(15本用)

150x 80x200mm キーボックス(15本用) - エスコ

色分類できるキーホルダーが便利です。
キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。

仕様壁掛け式、【キーハンガー数】15個付属品鍵2本、取付アンカーエスコ品番EA956VJ-15材質スチール寸法(mm)150×80×200(H)ホルダー数15設置方式壁掛け式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50701762EA956VJ-15
オープン
3,890
4,279(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする