22x53mm ネームタグ(ブラック)

22x53mm ネームタグ(ブラック) - エスコ
(1件のレビュー)

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。

ブラック仕様スイベル付エスコ品番EA956VL-11材質本体:プラスチック、キーリング・スイベル:スチール寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30全長(mm)【スイベル】約28穴径(Φmm)3、5.5内径(Φmm)【キーリング】約21線径(Φmm)【スイベル】2、【キーリング】1.2本体寸法(mm)22×53×3(厚)質量(g/個)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50701936EA956VL-11
オープン
95
105(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50701936
2022-02-22
用途: アパートの鍵管理
合同会社RK不動産業

不動産のアパート鍵管理に使用しています。とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする