22x53mm ネームタグ(ブルー)

22x53mm ネームタグ(ブルー) - エスコ

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。

ブルーエスコ品番EA956VL-2材質本体:プラスチックキーリング:スチール寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30穴径(Φmm)3、5.5内径(Φmm)【キーリング】約21線径(Φmm)【キーリング】1.2本体寸法(mm)22×53×3(厚)質量(g/個)約3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50702094EA956VL-2
オープン
70
77(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする