24x57mm ネームタグ(クリアー/10個)

24x57mm ネームタグ(クリアー/10個) - エスコ24x57mm ネームタグ(クリアー/10個) - エスコ
(1件のレビュー)

チェーンを外すと中の台紙が取出せます。

クリアーエスコ品番EA956VL-26材質本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき)本体寸法(mm)24×57×4(厚)寸法(縦×横)(mm)57×24質量(g/個)約5チェーン寸法(mm)直径Φ3×115内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50702225EA956VL-26
オープン
1,460
1,606(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50702225
2020-07-22
用途: 多くのポシェットのファスナーに附けて内容を識別するため
その他業種

白色ばかりが届いた。カラー指定できたのか??
ネットでは10個入りなのに1個と記載されていた

1が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして修正させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする