エスコ
30x57mm ネームタグ(クリアー/2個)
色
クリア
エスコ品番
EA956VL-40
材質
タグ:プラスチック、キーリング:スチール(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
【紙タグ】25×45
本体寸法(mm)
30×57×4.5(厚)
寸法(縦×横)(mm)
57×30
リング内径(Φmm)
21
台紙
サイズ(mm):25×45
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50702365
EA956VL-40
オープン
¥
425
¥
468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください