エスコ
22x53mm ネームタグ(ブラック/50個)
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
色
ブラック
エスコ品番
EA956VL-6
材質
本体:プラスチックキーリング:スチール
寸法(mm)
【台紙用窓穴】14×30
穴径(Φmm)
3、5.5
内径(Φmm)
【キーリング】約21
線径(Φmm)
【キーリング】1.2
本体寸法(mm)
22×53×3(厚)
質量(g/個)
約3
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50702462
EA956VL-6
オープン
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください