エスコ
1800x400x365mm ベンチ(折畳み式)
脚部を折りたたむとフラット(厚み約55mm)になり、積み重ねてすっきり収納できます。
エスコ品番
EA956XE-65
材質
座面:ポリエチレン、脚:スチール角パイプ
幅(mm)
1800
質量(kg)
15
高さ(mm)
365
奥行(mm)
400
耐荷重(kg)
約250(均等に座った場合)
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50702812
EA956XE-65
1800×400×365
15
オープン
¥
30,800
¥
33,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください