エスコ
クリーンルーム・チェアー
導電性ビニールレザー張り。
直径50mm導電性双輪キャスター5ヶ。
ガス式上下調節機構。
クリーン度と導電性を求められるクリーンルーム内作業用チェアーです。
色
ホワイト
エスコ品番
EA956XW-9
材質
ウレタンフォームクッション
幅(mm)
532
質量(kg)
13
高さ(mm)
755~850
奥行(mm)
520
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50703372
EA956XW-9
オープン
¥
78,100
¥
85,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください