エスコ
500x1150x260mm 車載フロアーキャビネット
ワゴン、ライトバンの荷室内を合理化。
引出しは広く、工具・材料・パーツ等を大量に収納できます。
丈夫な角パイプを使用しているので、耐久性に優れています。
仕様
仕切板5枚付、移動可能(仕切板移動ピッチ47mm)
エスコ品番
EA957-23
材質
本体:スチール、天板:合板
寸法(mm)
本体:500×1150×260(H)、天板:700×1150×12(厚み)、引出内寸:480×1150×165(H)
質量(kg)
39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50703458
EA957-23
オープン
¥
93,300
¥
102,630
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください