エスコ
600x205x1500mm マルチストール用フレーム(ベース付)
エスコ品番
EA957AA-150
セット内容
フレーム×1、ベース×1、13mmボルト×2、13mmナット×2
材質
鋼板(エポキシ塗装)
質量(kg)
12
本体寸法(mm)
600×205×1500(H)
ベース寸法(mm)
600×205×100(H)
内容量
1個
関連資料:
RoHS(0.04MB)
取扱説明書(日本語)(0.15MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50703537
EA957AA-150
オープン
¥
29,000
¥
31,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください