エスコ
200x113x 75mm パーツトレー(青)
積み重ね可能。
エスコ品番
EA957AC-101B
材質
PP
質量(kg)
120
有効内寸(mm)
162×87×67
耐荷重(kg)
4.5
外寸(mm)
201×112×75
内寸(mm)
184×94×70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50703555
EA957AC-101B
1
201×112×75
青
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください