エスコ
200x150x125mm パーツトレー(黄)
積み重ね可能。
エスコ品番
EA957AC-102Y
材質
PP
質量(kg)
235
有効内寸(mm)
162×119×117
耐荷重(kg)
13.5
外寸(mm)
201×150×125
内寸(mm)
184×126×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50703634
EA957AC-102Y
2.4
201×150×125
黄
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください