曜日別特売

127x200x100mm パーツトレー (乳白色)

127x200x100mm パーツトレー (乳白色) - エスコ
エスコ品番EA957AD-106材質ポリプロピレン寸法(mm)127×200×100質量(g)200有効内寸法・奥行(mm)109有効内寸法・高さ(mm)87有効内寸法・幅(mm)104内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50703984EA957AD-106127×200×100乳白色
オープン
610
671(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする