エスコ
127x200x100mm パーツトレー (赤色)
エスコ品番
EA957AD-107
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
127×200×100
質量(g)
200
有効内寸法・奥行(mm)
109
有効内寸法・高さ(mm)
87
有効内寸法・幅(mm)
104
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50704002
EA957AD-107
127×200×100
赤
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください