エスコ
208x247x122mm パーツトレー (青色)
エスコ品番
EA957AD-111
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
208×247×122
質量(g)
500
有効内寸法・奥行(mm)
175
有効内寸法・高さ(mm)
116
有効内寸法・幅(mm)
198
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50704045
EA957AD-111
208×247×122
オープン
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください