エスコ
225x225x225mm/2列 2段 キャビネット(連結)
エスコ品番
EA957CA-3
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101×198×103
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
225×225×225
内容量
1個
関連資料:
RoHS(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50704404
EA957CA-3
225
225
225
1.58
ポリスチレン
2列2段
オープン
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください