エスコ
225x225x225mm/2列 4段 キャビネット(連結)
エスコ品番
EA957CA-4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101×198×48
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
225×225×225
内容量
1個
関連資料:
RoHS(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50704422
EA957CA-4
225
225
225
1.8
ポリスチレン
2列4段
オープン
¥
6,480
¥
7,128
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください