エスコ
380x160x475mm パーツケース
付属の仕切り板は取り外し可能です。
エスコ品番
EA957CH-1
材質
プラスチック
寸法(mm)
380×160×475
質量(kg)
2.3
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
380×160×475
内寸(mm)
110×140×55(引出し)
引出し内寸法(mm)
110×140×55
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50704535
EA957CH-1
オープン
¥
7,120
¥
7,832
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください