エスコ
533x265x310mm/3列 3段 パーツキャビネット(ESD)
仕様
帯電防止キャビネット・トレー3列3段
エスコ品番
EA957FA-1
仕切板
9枚
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トレー】150×248×83
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トレー】145×243×78
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
533×265×310
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(引出し)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50704858
EA957FA-1
533
265
310
8.2
スチール
導電性PP(ポリプロピレン)
オープン
¥
24,800
¥
27,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください