エスコ
590x400x690mm/2列 7段 キャビネット
仕様
A4縦2列7段、鍵2本・アジャスター付
エスコ品番
EA957FC-11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トレー】230×325×79
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
590×400×690
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50704912
EA957FC-11
590
400
690
19.33
スチール
オープン
¥
36,700
¥
40,370
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください