エスコ
590x400x880mm/2列 9段 キャビネット
仕様
A4縦2列9段
エスコ品番
EA957FC-12
材質(引出し)
白部分:耐衝撃性ポリスチレン、透明部分:ポリスチレン
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トレー】230×325×79
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
590×400×880
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50704937
EA957FC-12
590
400
880
24.2
スチール
オープン
¥
45,400
¥
49,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください