エスコ
603x167x203mm/4列 マルチストール
積み重ねての使用が可能です。
エスコ品番
EA957FM-4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
603×167×203
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
603×167×203
引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
144×131×136
有効内寸法・間口(mm)
128.9
有効内寸法・奥行(mm)
122.6
有効内寸法・高さ(mm)
132.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50705016
EA957FM-4
9.8
樹脂
4
オープン
¥
4,770
¥
5,247
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください