エスコ
603x167x1218mm/4列 6段 マルチストール
仕様
引出し4列6段(EA957FM-4×6)
エスコ品番
EA957FM-46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【セットサイズ】603×167×1218
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
603×167×1218
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50705052
EA957FM-46
樹脂
オープン
¥
23,600
¥
25,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください