エスコ
603x123x153mm/5列 マルチストール
積み重ねての使用が可能です。
エスコ品番
EA957FM-5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
603×123×153
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
603×123×153
引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×95×103
有効内寸法・間口(mm)
103
有効内寸法・奥行(mm)
87.3
有効内寸法・高さ(mm)
99.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50705077
EA957FM-5
10.4
樹脂
5
オープン
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください