曜日別特売

303x106x253mm/3列 2段 マルチストール

303x106x253mm/3列 2段 マルチストール - エスコ

積み重ねての使用が可能です。

エスコ品番EA957FM-6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×106×253外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×106×253引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×80×83有効内寸法・間口(mm)80.8有効内寸法・奥行(mm)72.2有効内寸法・高さ(mm)79.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50705122EA957FM-610.4樹脂6
オープン
2,400
2,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする