エスコ
606x 87x1218mm/8列12段 マルチストール
仕様
引出し8列12段(EA957FM-8×12)
エスコ品番
EA957FM-812
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【セットサイズ】606×87×1218
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
606×87×1218
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50705235
EA957FM-812
樹脂
オープン
¥
22,700
¥
24,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください