エスコ
492x240x500mm/4列10段 パーツキャビネット
カラー分類見出しカード付きでスピード検索。
エスコ品番
EA957HC-11
仕切板
80枚
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
492×240×500
有効内寸法・間口(mm)
89
有効内寸法・奥行(mm)
206
有効内寸法・高さ(mm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(引出し)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50705366
EA957HC-11
492
240
500
13.4
スチール
透明スチロール樹脂
浅型4列10段
オープン
¥
44,700
¥
49,170
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください