エスコ
358x237x253mm/3列 5段 パーツキャビネット
カラー分類見出しカード付きでスピード検索。
エスコ品番
EA957HC-2
仕切板
30枚
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
358×237×253
有効内寸法・間口(mm)
89
有効内寸法・奥行(mm)
206
有効内寸法・高さ(mm)
36
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(引出し)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50705402
EA957HC-2
358
237
253
5.1
スチール
透明スチロール樹脂
浅型3列5段
オープン
¥
19,200
¥
21,120
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください